Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® corto TX27

Número de artículo: 631809 TX27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
100 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX27
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Medida de perfil A 5 mm
⌀ lado carraca 12,5 mm
Longitud 36 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631809 TX27
EAN / GTIN 4062406265397
Número del fabricante 631809 TX27

Descripción

Ejecución:

Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.
De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Material:

Acero al cromo vanadio, con cromado mate.