{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX20 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Medida de perfil A | 3,8 mm | |
⌀ lado carraca | 12,5 mm | |
Longitud | 100 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631769 TX20 | |
EAN / GTIN | 4062406265298 | |
Número del fabricante | 631769 TX20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de punta, 1/4 pulgada para Torx® largo TX20
a petición
En stock
206 piezas en stock
9,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
550 piezas en stock
7,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
756 piezas en stock
6,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 12,5 | 12 | 12 |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 100 | 100 | 25 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Perfil Torx® | TX20 | TX20 | TX20 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |