Vaso de destornillador de 6 caras, 1/4 pulgada, con cabeza esférica largo 4 mm

Número de artículo: 631743 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
882 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 4 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
⌀ lado carraca 12 mm
Longitud 100 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Ejecución largo
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
con cabeza esférica
con anillo soporte no
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631743 4
EAN / GTIN 4062406235123
Número del fabricante 631743 4

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.