Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada curto 8

N.º do artigo: 631720 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 194 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 8 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
⌀ no lado de acionamento 13 mm
Comprimento 36 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 631720 8
EAN/GTIN 4045197162298
Número do fabricante 631720 8

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso.
Mandril de material resistente com alta dureza, sem revestimento.
Quadrado interno com furo conforme DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Nota:

Insertos de chave de parafusos sextavados HOLEX também disponíveis em polegadas através da nossa eShop (n.º 631722).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada curto 8

Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/4 polegada curto 8

sob pedido
Em stock
1 194 peças em stock
3,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
6,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de acionamento 13 mm 12,5 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Quadrado de acionamento 1/4 polegada 1/4 polegada
Comprimento 36 mm 36 mm
Sextavado 8 mm 8 mm
Tipo de produto Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta