Brocas para martillo SDS-plus P4P SDS-plus P4P / 30,0 x 450 mm

Número de artículo: 631712000
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
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 631712000
    EAN / GTIN 4007430110411
    Número del fabricante 631712000

    Descripción

    Descripción:

    • Geometría inteligente y calidad sin compromisos hasta el detalle para una larga vida útil, orificios de taladrado precisos y una máxima marcha suave, incluso en el caso de los esfuerzos más duros
    • Óptima geometría simétrica del cabezal con 4 filos de metal duro macizo que no se engancha en caso de golpes de refuerzo
    • Hasta Ø 16 mm: con innovador cabezal de metal duro macizo soldado para una máxima durabilidad y salidas del polvo más grandes para una máxima rapidez de perforación
    • Power Breakers causan micro-fisuras en el material para un avance de perforación mucho más rápido
    • Perforar con pocas vibraciones gracias al varioespiral de 4 hélices. 2 hélices de gran volumen transportan de manera fiable el polvo de perforación fuera del agujero, dos espirales reforzados proporcionan seguridad y estabilidad adicionales.
    • Extremadamente segura contra roturas gracias al acero especial de gran calidad
    • Vida útil muy alta para hasta un 50% más de perforaciones circulares aptas para tacos
    • Para el uso profesional en mampostería, hormigón y hormigón armado

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 400 mm
    • Diámetro: 30 mm
    • Longitud total: 450 mm
    • Unidad de venta: 1