{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de ranura en cruz | 4 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Para ⌀ de tornillos | 7,3 mm - 12,7 mm | |
⌀ lado carraca | 12 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631633 4 | |
EAN / GTIN | 4062406235109 | |
Número del fabricante | 631633 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de punta para Pozidriv, 1/4 pulgada 4
a petición
En stock
458 piezas en stock
5,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
97 piezas en stock
7,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
811 piezas en stock
5,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv | Destornillador para Phillips | Destornillador ranura |
Para ⌀ de tornillos | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm |
Tamaño de ranura en cruz | 4 | 4 | 4 |
Longitud | 25 mm | 36 mm | 25 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |