{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da fenda em cruz | 2 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
para parafusos de ⌀ | 3,1 mm - 5,2 mm | |
⌀ no lado de acionamento | 12,5 mm | |
Comprimento | 36 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | con cromado mate | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 631619 2 | |
EAN/GTIN | 4062406265182 | |
Número do fabricante | 631619 2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto para chave de parafusos para Phillips, 1/4 polegada 2
sob pedido
Em stock
159 peças em stock
6,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
558 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
274 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
para parafusos de ⌀ | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm |
Tamanho da fenda em cruz | 2 | 2 | 2 |
Comprimento | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Superfície | con cromado mate | cromado | cromado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |