Broca HSS Dura 25 con adaptador Weldon de 3/4

Número de artículo: 63134290075
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Fresa de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63134290075
    EAN / GTIN 4014586613987
    Número del fabricante 63134290075
    Número L L00010 2952

    Descripción

    Descripción:

    • Broca de HSS Dura 25 con soporte Weldon de 3/4 de pulgada
    • recubrimiento superficial TiN para una excelente vida útil de la herramienta y las mejores propiedades de deslizamiento
    • dimensiones métricas, profundidad de corte 25 mm

    Característica:

    • Profundidad de corte 25 mm
    • Ø de la broca 29 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra