Broca especial HSS con receptáculo Weldon de 3/4 de pulgada

Número de artículo: 63134130301
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Sierra de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63134130301
    EAN / GTIN 4014586635071
    Número del fabricante 63134130301

    Descripción

    Descripción:

    • Broca HSS SPECIAL con soporte Weldon de 3/4 de pulgada
    • larga vida útil de la herramienta. Para perforar materiales de varias capas en una sola operación

    Característica:

    • Profundidad de corte 25 mm
    • Taladro Ø 13 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra