Sierra de perforación TCT con soporte QuickIN PLUS

Número de artículo: 63131053010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Corona perforadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63131053010
    EAN / GTIN 4014586334073
    Número del fabricante 63131053010

    Descripción

    Descripción:

    • Sierra de carburo de tungsteno con soporte QuickIN PLUS
    • con punta de carburo de tungsteno con una vida útil óptima para trabajos de perforación eficientes en chapa de hasta 4,0 mm de espesor de material
    • dimensiones métricas, profundidad de corte de 4 mm

    Característica:

    • Profundidad de corte 4 mm
    • Taladro-Ø 53 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra