Sierra de perforación TCT con soporte QuickIN PLUS

Número de artículo: 63131041010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Corona perforadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63131041010
    EAN / GTIN 4014586333991
    Número del fabricante 63131041010
    Número L L00010 2467

    Descripción

    Descripción:

    • Sierra de carburo de tungsteno con soporte QuickIN PLUS
    • con punta de carburo de tungsteno con una vida útil óptima para trabajos de perforación eficientes en chapa de hasta 4,0 mm de espesor de material
    • dimensiones métricas, profundidad de corte de 4 mm

    Característica:

    • Profundidad de corte 4 mm
    • Taladro-Ø 41 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra