Brocas HM Ultra con adaptador QuickIN

Número de artículo: 63127776010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63127776010
EAN / GTIN 4014586353395
Número del fabricante 63127776010
Número L L00010 1818

Descripción

Descripción:

  • Broca HM Ultra Core con soporte QuickIN
  • Máxima vida útil de la herramienta y excelente rendimiento de corte. Dimensiones métricas, profundidad de corte 75 mm

Característica:

  • Profundidad de corte 75 mm
  • Ø de la broca 32 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra