2 hojas para sierras de sable ″expert soft materials″ 150 x 1,0 mm

Número de artículo: 631144000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631144000
EAN / GTIN 4007430434197
Número del fabricante 631144000
Número L L01750 1279

Descripción

Descripción:

  • Especial para su uso en materiales especiales como, p.ej., cartón, icopor, material aislante
  • Resultados de corte sin desgarros gracias a la arista cortante de afilado ondulado

Característica:

  • Versión: cuchilla tierra
  • Espesor: 1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 713 AW
  • Longitud total: 150 mm
  • Diseño de materiales: HCS
  • Idoneidad del material: Cartón / poliestireno / material aislante
  • Unidad de venta: 2