2 hojas para sierras de sable ″flexible metal″ 150 x 0,9 mm

Número de artículo: 631080000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631080000
EAN / GTIN 4007430440990
Número del fabricante 631080000

Descripción

Descripción:

  • A prueba de rotura, flexibles, hojas para sierras de sable grosor < 1,0 mm

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 0,9 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 922 EF
  • Longitud total: 150 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad del material: Hojas 0,7-3 mm / perfiles Ø 0,5-100 mm / perfiles 0,5-100 mm
  • Descripción del producto: Hojas de sierra de sable flexibles y resistentes a roturas < 1,0 mm de espesor
  • Unidad de venta: 2
  • paso de dientes: 1,4 mm/ 18 TPI