{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 1/4 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 9,9 mm | |
Longitud | 24,8 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 630932 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406309619 | |
Número del fabricante | 630932 1/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada modelo imperial 1/4 pul
a petición
En stock
480 piezas en stock
3,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
400 piezas en stock
11,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
556 piezas en stock
8,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
988 piezas en stock
2,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ abtriebsseitig | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Abtriebsprofil | Vaso de 12 caras | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Länge | 24,8 | 50 | 50 | 24,8 |
Oberfläche | cromado | verchromt | verchromt | verchromt |
Schlüsselweite | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Produktart | Vaso | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |