Juego de brocas/cinceles SDS-plus SP 10 piezas

Número de artículo: 630824000
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630824000
EAN / GTIN 4007430313591
Número del fabricante 630824000
Número L L01750 477

Descripción

Descripción:

  • Broca SDS-plus con punta de perforación de metal duro de alta calidad
  • Cabezal de perforación en forma de cincel, dinámico
  • Geometría espiral en S de gran volumen para un transporte rápido del polvo de perforación
  • Buena potencia de perforación con buena duración
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural
  • en bolsa enrollable
  • Ø 5, 5,5, 6, 7, 8, L=160 mm / Ø10, 12, 14 mm, L=210 mm / cincel puntiagudo L=250mm/ cincel plano Ø 20x250 mm