Disco abrasivo 150x20x20 mm, 36 P, CZr,esmeril.doble

Número de artículo: 630632000
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
    Tipo de producto Muela para esmeriladora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 630632000
    EAN / GTIN 4007430439529
    Número del fabricante 630632000
    Número L L01750 1250

    Descripción

    Descripción:

    • Para rectificar acero para herramientas
    • Grano fino (60 N): adecuado para el rectificado fino de aceros templados y sin templar, p.ej. brocas espirales, atornilladores, cinceles, cuchillas, formones de carpintero, escoplos
    • Grano grueso (36 P): adecuado para el rectificado plano de aceros templados y sin templar, p.ej. atornilladores, cinceles, cuchillas.

    Característica:

    • Diámetro x espesor x diámetro: 150 x 20 x 20 mm
    • Adecuado para: DS 150 / DS W 3150
    • granulación / granulometría y dureza: 36 P.