Cubiertas de aspiración de clip CED 125 Clip

Número de artículo: 630401000
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
Número de artículo 630401000
EAN / GTIN 4061792134836
Número del fabricante 630401000
Número L L01760 226

Descripción

Descripción:

  • Cubiertas de aspiración de clip para amoladoras angulares con Ø 125 mm, para cortes en seco libres de polvo de hasta 30 mm en materiales minerales
  • Aspiración de polvo eficiente para la protección de la salud y obras limpias. El material antiestático evita las cargas eléctricas y la acumulación de polvo
  • Mejor visión del lugar de corte gracias al diseño abierto de las cubiertas de aspiración
  • Sujeción rápida y sin herramientas sobre la cubierta protectora de la amoladora angular
  • Conexión para la aspiración de polvo Ø 35/41 mm
  • Amoladoras angulares de batería: adecuado para todas las amoladoras angulares Ø125 mm de Metabo, excepto las amoladoras angulares de cabeza plana
  • Amoladoras angulares de cable: adecuado para todas las amoladoras angulares 125 mm de Metabo (a partir del año de fabricación 2008), excepto para todas las amoladoras angulares de cabeza plana