Caja modular 3-3

Número de artículo: 630313 3-3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
169 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 425 mm
Medida exterior anchura 175 mm
Medida exterior altura 36 mm
Medida interior Longitud 417 mm
Medida interior Anchura 152 mm
Medida interior Altura 27 mm
Tipo de producto Caja modular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630313 3-3
EAN / GTIN 4062406780418
Número del fabricante 630313 3-3

Descripción

Ejecución:

Caja vacía para n.° 412472.