Caja modular 3-2

Número de artículo: 630310 3-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.450 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medida exterior longitud 348 mm
    Medida exterior anchura 170 mm
    Medida exterior altura 45 mm
    Medida interior Longitud 342 mm
    Medida interior Anchura 159 mm
    Medida interior Altura 36 mm
    Tipo de producto Caja modular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 630310 3-2
    EAN / GTIN 4045197721006
    Número del fabricante 630310 3-2

    Descripción

    Idóneo para:

    Surtidos hasta cat. 49 n.° 633913, 634025, 634313, 637663, 639453.