Hexágono interno de llave de doble articulación 5x6 mm

Número de artículo: 6302330
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6302330
EAN / GTIN 4010886630235
Número del fabricante 6302330

Descripción

Descripción:

Gran radio de giro
Insertos de acero al cromo-molidebno GEDORE 42CrMo4, fosfatado, mango cromado

Característica:

  • 26 D: 6
  • Diseño: radio de giro extragrande, eje con orificios para pasadores pivotantes 26 D y 26 RS
  • Ø agujero [mm]: 6 mm
  • Profundidad de inserción 1: 5,0 mm
  • Profundidad de inserción 2: 6,0 mm
  • Longitud total [mm]: 202 mm
  • Material: 42CrMo4
  • Superficie: fosfatado, eje cromado
  • Anchura entre planos [AF]: x
  • Anchura entre planos [mm]: 5 x 6
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 5
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 6
  • Aislamiento 1000 V: no
  • 26 RS: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra