Manguera de aspiración Ø 35mm, L-4,0 m, A-58/35mm, electroconductora

Número de artículo: 630177000
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
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630177000
EAN / GTIN 4061792194861
Número del fabricante 630177000

Descripción

Descripción:

  • Manguera de aspiración electronductora
  • Para fijación de bayoneta y junta giratoria
  • Flexible y fácil de extender: la manguera de aspiración se puede unir con una segunda sin pieza de conexión adicional
  • Equipamiento estándar en ASR 36-18 BL 25 M SC

Característica:

  • Conexión Ø, exterior: 27 mm
  • Conexión de bayoneta: 1
  • Compensación de rotación: Ambos lados
  • Eléctricamente conductivo: 1
  • Longitud de manguera: 4 m.
  • Ø de manguera, exterior: 45 mm Ø de manguera, interior: 38 mm