3/4″ Llave de vaso, largo (inch) 1.1/16″

Número de artículo: 6300A 1.1/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6300A 1.1/16
EAN / GTIN 4991644143771
Número del fabricante 6300A 1.1/16

Descripción

Descripción:

Longitud: 90 mm
Dimensión D2: 37 mm
D1: 38,5 mm
Longitud: 28 mm
Altura: 64 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 1.1/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra