Llave de doble articulación perfil UD 24x27 mm

Número de artículo: 6300390
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6300390
EAN / GTIN 4010886630037
Número del fabricante 6300390

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Con cabezas de paredes delgadas, perfil UD
Amplio rango de giro
Cuerpo con agujeros para pasador 26 D y 26 RS (por favor, solicítelo por separado)

Característica:

  • 26 D: 14
  • 26 RS: 3
  • Diseño: Con cabezales de pared delgada, radio de giro extra grande, eje con orificios para pasadores giratorios 26 D y 26 RS
  • Ø agujero [mm]: 14 mm
  • diámetro 1 [mm]: 33,0
  • Inserto Ø 1: 33,0 mm
  • Ø de inserción 2: 36,7 mm
  • Longitud total [mm]: 410 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [AF]: x
  • Anchura entre planos [mm]: 24 x 27
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 24
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 27

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra