Surtido de llaves de vaso 154

Número de artículo: 630002 154
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
366 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 154
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul; 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 4-32 mm
Embalaje Caja de plástico
Perfil de salida Vaso de 6 caras; Destornillador para Phillips; Pozidriv; Ranura; hexagonal; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador para tornillos TORX® con perforación; TriWing
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630002 154
EAN / GTIN 4045197516787

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Todas las piezas en cajas de plástico.
Modelo económico.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

154 piezas − 1/4; 1/2 pulgada: 32 insertos para llaves de vaso de 1/4, 1/2 pulgadas, 6 caras 4 − 32 mm
20 insertos profundos 1/4, 1/2 pulgadas, 6 caras 4 − 24 mm
6 insertos para llaves de vaso con imán 5,5 − 13 mm
(con mango de 6 caras E 6,3)
1 eje de conexión E 6,3 de 6 caras a cuadrado de 1/4 pulgadas
1 eje de conexión E 6,3 de 6 caras a cuadrado de 1/2 pulgadas
Surtido de puntas de 50 piezas de 1/4 pulgadas en caja de plástico
2 carracas con expulsor de 1/4 pulgadas y 1/2 pulgadas
1 mango encajable 1/4 pulgada
1 mango transversal, 1/4 pulgada
2 articulaciones cardán 1/4, 1/2 pulgadas
4 prolongaciones 1/4, 1/2 pulgadas 50, 100, 125, 250 mm
1 cabezal deslizante para prolongación de 1/2 pulgadas
9 destornilladores acodados hexagonales con cabeza esférica 1,5 – 10 mm
14 llaves combinada 8 − 24 mm
5 llaves estrella de doble carraca 10 − 19 mm
1 adaptador de punta para puntas C 6,3 / accionamiento de 10 mm de 6 caras
1 adaptador de 10 mm de 6 caras a cuadrado de 1/4 pulgadas con expulsor
1 adaptador de 19 mm de 6 caras a cuadrado de 1/2 pulgadas con adaptador
1 llave inglesa, 200 mm
1 elevador magnético telescópico 135 − 635 mm
Almacenamiento en: Maletín de plástico (550×420×105 mm)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Número de piezas precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra