Llave de estrella de dos bocas ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 16 x 17 ∙ 255 mm

Número de artículo: 630-16X17
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 630-16X17
    EAN / GTIN 4000896026302
    Número del fabricante 630-16X17
    Número L L60140 625

    Descripción

    Descripción:

    • Curvado profundo
    • Cabezales de paredes estrechas
    • Superficie: cromada, cabeza pulida
    • DIN 838, ISO 10104
    • Made In Germany
    • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
    • Ancho de llave: 16 x 17 mm
    • Dimensiones / longitud: 255 mm
    • Peso neto (kg): 0.22 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra