Juego de llaves dinamométricas ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ 578 mm x 235 mm x 88 mm

Número de artículo: 6292-1CT/28
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6292-1CT/28
EAN / GTIN 4000896026166
Número del fabricante 6292-1CT/28
Número L L60140 1141

Descripción

Descripción:

  • Caja de metal (azul HAZET)
  • Cubeta de espuma suave de 2 componentes
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Ancho de llave: ∙ 13 – 32
  • Dimensiones / longitud: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Peso neto (kg): 9.5 kg
  • Número de herramientas: 28

Volumen de suministro:

Llave dinamométrica 6292-1CT
Cabeza de carraca reversible 6404-1
Cabeza de llave de boca 6450D-13 ∙ 6450D-14 ∙ 6450D-15 ∙ 6450D-16 ∙ 6450D-17 ∙ 6450D-18 ∙ 6450D-19 ∙ 6450D-21 ∙ 6450D-22 ∙ 6450D-24 ∙ 6450D-27 ∙ 6450D-30 ∙ 6450D-32
Cabeza de llave de estrella 6630D-13 ∙ 6630D-14 ∙ 6630D-15 ∙ 6630D-16 ∙ 6630D-17 ∙ 6630D-18 ∙ 6630D-19 ∙ 6630D-21 ∙ 6630D-22 ∙ 6630D-24 ∙ 6630D-27 ∙ 6630D-30 ∙ 6630D-32

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra