Muela hueca 80X25X22,23-65X15 C 30 N, piedra

Número de artículo: 629175300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 629175300
    EAN / GTIN 4007430414748
    Número del fabricante 629175300

    Descripción

    Descripción:

    • Rectificado de superficies para todo el tratamiento de piedras
    • Dureza: media
    • Aglomerado de resina sintética
    • Buena potencia abrasiva con buena duración
    • Sólo para amolado en seco
    • Velocidad máxima de trabajo 50 m/s
    • Para amoladoras angulares con Ø del disco abrasivo de 115 mm, 125 mm y 150 mm

    Característica:

    • Diámetro x espesor x diámetro: 80 x 25 x 22,23 mm
    • Máx. número de revoluciones: 11940 /min