Disco abrasivo 175x25x20 mm, 60 N, CZr,esmeril.doble

Número de artículo: 629092000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 629092000
EAN / GTIN 4007430202000
Número del fabricante 629092000

Descripción

Descripción:

  • Para rectificar acero para herramientas
  • Grano fino (60 N): adecuado para el rectificado fino de aceros templados y sin templar, p.ej. brocas espirales, atornilladores, cinceles, cuchillas, formones de carpintero, escoplos
  • Grano grueso (36 P): adecuado para el rectificado plano de aceros templados y sin templar, p.ej. atornilladores, cinceles, cuchillas.

Característica:

  • Diámetro x espesor x diámetro: 175 x 25 x 20 mm
  • Adecuado para: DS 175 W / DS 175 D
  • granulación / granulometría y dureza: 60 N.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra