Carril guía FS 160 en bolso FST

Número de artículo: 629011700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Riel de guía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 629011700
EAN / GTIN 4007430330871
Número del fabricante 629011700

Descripción

Descripción:

  • Para un guiado seguro y recto
  • La protección contra astillas reduce el astillado al serrar
  • Revestimiento adhesivo para un agarre antideslizante, seguro, así como protección de la superficie de la pieza
  • Con perforaciones para fijar el carril en la pieza y para el almacenamiento suspendido
  • Extensible gracias al segundo carril guía con conector FSV (accesorio)
  • Compatible con muchas sierras circulares manuales de otros fabricantes que son adecuadas para el uso en rieles (Hikoki, Festool, Bosch, Makita, Hilti y otros)
  • Con práctico bolso de transporte para un almacenamiento y transporte seguros

Característica:

  • Longitud total: 160 cm