Correa de anclaje hasta 40 kg

Número de artículo: 628968000
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
Número de artículo 628968000
EAN / GTIN 4061792197329
Número del fabricante 628968000

Descripción

Descripción:

  • Anclaje seguro y extensión resistente para protecciones de herramienta
  • Fijación rápida y fácil al andamio u otros puntos de anclaje adecuados
  • Brazos de sujeción en ambos lados para fijación opcional en el punto de anclaje con la cinta 628964000
  • Identificación clara del peso máximo a proteger
  • Certificado según el estándar de seguridad internacional ANSI/ISEA 121-2018
  • Encontrará las correas de protección para herramientas y más en la gama de accesorios de Metabo para seguridad laboral

Característica:

  • Máx. Peso de seguridad: 40 kg