Llave de espigas regulable acodada 5 mm

Número de artículo: 628610 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal de espiga (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 758
Quality Dress 758CC
⌀ nominal de espiga 5 mm
Longitud L 205 mm
Separación de pitones regulable a 14 mm - 90 mm
acodado
recta no
anchura ajustable
Tipo de producto Llave de espigas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628610 5
EAN / GTIN 4020772050931
Número del fabricante 50930

Descripción

Ejecución:

Acero especial, cantos rectificados con precisión, revenido en el tono pavonado; con espiga fija.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

⌀ de espiga = ⌀ nominal de espiga − 0,1 mm. Campo de tolerancia h12.