Llave de espigas regulable recta 1,5 mm

Número de artículo: 628600 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
198 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal de espiga (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 758
Quality Dress 758
⌀ nominal de espiga 1,5 mm
Longitud L 115 mm
Separación de pitones regulable a 7 mm - 40 mm
acodado no
recta
anchura ajustable
Tipo de producto Llave de espigas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628600 1,5
EAN / GTIN 4020772040475
Número del fabricante 40477

Descripción

Ejecución:

Acero especial, cantos rectificados con precisión, revenido en el tono pavonado; con espiga fija.

Aplicación:

Para tuerca de dos agujeros.

Nota:

⌀ de espiga = ⌀ nominal de espiga − 0,1 mm. Campo de tolerancia h12.