Set: 1xdisco de cortar de diamante 230x22,23mm, ″UP″ +1xtuerca de sujeción Quick M 14

Número de artículo: 628583000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628583000
EAN / GTIN 4061792175235
Número del fabricante 628583000

Descripción

Descripción:

  • Potente disco de cortar de diamante con filo segmentado para un corte rápido y agresivo de materiales duros con alto rendimiento de corte y muy buena vida útil
  • Especialmente adecuados para materiales de construcción en general, como hormigón, hormigón lavado, arenisca dura y blanda, ladrillos de arcilla
  • Bordes de corte limpios y alta velocidad de corte gracias a segmentos de dientes cortos especiales
  • Máxima seguridad gracias a los segmentos de diamante soldados con láser. Altura de segmento 9-10 mm.
  • Nº de pedido 628563000 y 628564000 con anillo reductor para máquinas con alojamiento de 20 mm o 25,4 mm

Característica:

  • Capacidad de carga: 0,821 kg
  • Diámetro x diámetro: 230 x 22,23 mm
  • Velocidad máxima: 6600 rpm
  • Número de segmentos: 30
  • Dimensiones de los segmentos: 20 x 2,6 x 9 mm