Disco de cortar de diamante SP - T, 230x22,23 mm, azulejos

Número de artículo: 628557000
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628557000
EAN / GTIN 4061792174351
Número del fabricante 628557000

Descripción

Descripción:

  • Disco de cortar de diamante estándar con borde cerrado para cortar sin roturas de borde piezas con superficies de alta calidad como azulejos, losas de piedra natural
  • Alta potencia de corte y buena duración
  • Altura de segmento 7 mm
  • Al pedir 10 unidades, entrega en la pantalla del mostrador

Característica:

  • Diámetro x diámetro: 230 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 6600 /min
  • Dimensiones del segmento: 1,65 x 7 mm
  • Unidad de venta: 1
  • Embalaje: Cartón