Fresa MD, SKM 062050 / 6 - MX

Número de artículo: 628368000
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
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 628368000
    EAN / GTIN 4007430228444
    Número del fabricante 628368000
    Número L L01750 1195

    Descripción

    Descripción:

    • Fresa de metal duro con dentado cruzado para aplicaciones generales. El dentado cruzado permite un trabajo cómodo y un mejor control. Gracias a la eficiencia de corte mejorada, aumenta la remoción de material. Adecuada para casi todos los metales, como p.ej. acero templado/sin templar, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido, bronce.
    • Ejemplos de aplicaciones: desbarbar, tratamiento de contornos, tratamiento de superficies, fresar en lugares de difícil acceso, tratamiento en ángulos agudos.
    • Para el tratamiento en lugares de difícil acceso. Especialmente apropiado para la fabricación de modelos. Gracias a la forma cónica, es posible fresar diámetros continuos.

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 20 mm
    • Longitud total: 50 mm
    • Ø de cabeza: 6 mm
    • Ø de mango: 6 mm
    • dentado: Engranaje transversal