Fresa MD; WRC 082064 / 6 - MX

Número de artículo: 628346000
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
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628346000
EAN / GTIN 4007430228208
Número del fabricante 628346000
Número L L01750 1511

Descripción

Descripción:

  • Fresa de metal duro con dentado cruzado para aplicaciones generales. El dentado cruzado permite un trabajo cómodo y un mejor control. Gracias a la eficiencia de corte mejorada, aumenta la remoción de material. Adecuada para casi todos los metales, como p.ej. acero templado/sin templar, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido, bronce.
  • Ejemplos de aplicaciones: desbarbar, tratamiento de contornos, tratamiento de superficies, fresar en lugares de difícil acceso, tratamiento en ángulos agudos.
  • Para el tratamiento de superficies, contornos y radios

Característica:

  • Longitud de trabajo: 20 mm
  • Longitud total: 64 mm
  • Ø de cabeza: 8 mm
  • Ø de mango: 6 mm
  • dentado: Engranaje transversal