Muela montada CE 16 x 32 x 40 mm, vástago 6 mm, K 46, cono

Número de artículo: 628332000
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
    Tipo de producto Piedra de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 628332000
    EAN / GTIN 4007430228611
    Número del fabricante 628332000
    Número L L01750 1551

    Descripción

    Descripción:

    • Muelas montadas de corindón especial para acero y acero fundido
    • Para preparar la costura de soldadura, el tratamiento posterior de la costura de soldadura
    • Arranque basto de virutas hasta tratamiento fino
    • Para desbarbar y limpiar

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 32 mm
    • Longitud total: 40 mm
    • Ø de cabeza: 16 mm
    • granulación / granulometría: K 46
    • Ø de mango: 6 mm