Broca HSS-G 12x151 mm

Número de artículo: 627983000
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
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627983000
    EAN / GTIN 4007430066046
    Número del fabricante 627983000

    Descripción

    Descripción:

    • Broca helicoidal de precisión de acero rápido de alto rendimiento según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N, con afilado en cruz de 135° según DIN 1412 C (a partir de 3 mm), tolerancia de diámetro h8
    • Superficie pulida
    • Para el máximo esfuerzo y precisión en el taller y la industria.
    • Para taladrar acero y fundición de acero, aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, alpaca, grafito, metales NF, plástico. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 101 mm
    • Diámetro: 12 mm
    • Longitud total: 151 mm
    • Unidad de venta: 1