10 brocas HSS-R 6,1x101 mm

Número de artículo: 627751000
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
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627751000
    EAN / GTIN 4007430067616
    Número del fabricante 627751000

    Descripción

    Descripción:

    • Broca helicoidal de acero de corte rápido de alto rendimiento según DIN 338, laminada por rodillo, cilíndrica, de corte a la derecha, tipo N
    • Afilado de superficie cónica de 118°, tolerancia de diámetro h8
    • Superficie negra
    • Adecuada para taladrar acero, metales NF, fundición de acero aleado y sin alear. Hasta 900 N/mm² de resistencia a la tracción.

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 63 mm
    • Diámetro: 6,1 mm
    • Longitud total: 101 mm
    • Unidad de venta: 10