{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 5 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 140 mm | |
Longitud total | 245 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Material mango | Plástico resistente a los choques | |
Superficie | cromado | |
Caperuza giratoria | no | |
Cabeza esférica | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 627722 5 | |
EAN / GTIN | 4067263013310 | |
Número del fabricante | 627722 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador de 6 caras, recto, con mango Haptoprene de 2 componentes 5 mm
a petición
En stock
149 piezas en stock
5,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
95 piezas en stock
5,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Longitud total | 245 | 235 |
Caperuza giratoria | no | |
Longitud de cuchilla cortante | 140 | 140 |
Hexágono | 5 | 5 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |