Destornillador de 6 caras, con mango transversal y cabeza esférica 10 mm

Número de artículo: 627712 10
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 10 mm
Longitud de cuchilla cortante 170 mm
Longitud total 245 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene
Superficie niquelado; cromado
Cabeza esférica
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627712 10
EAN / GTIN 4067263013259
Número del fabricante 627712 10

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada. Con cabeza esférica en el brazo largo. Tam. 4 − 10 con salida lateral.