Broca universal MD 4 x 40/75 mm

Número de artículo: 627680000
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
    Tipo de producto Broca de aplicación múltiple

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627680000
    EAN / GTIN 4007430064301
    Número del fabricante 627680000

    Descripción

    Descripción:

    • Broca multiusos con vástago cilíndrico, para el empleo rotativo
    • Con placa de metal duro tallada al diamante y ángulo de corte positivo, agresivo. Ideal también para el uso en taladradoras de batería
    • Apropiada para taladrar en madera, metal, plástico, ladrillo, paneles prefabricados de yeso, hormigón celular, azulejos, cerámica, etc.

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 40 mm
    • Diámetro: 4 mm
    • Longitud total: 57 mm
    • Unidad de venta: 1