Bomba adaptable BPV 03

Número de artículo: 627640000
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
    Número de artículo 627640000
    EAN / GTIN 4007430414199
    Número del fabricante 627640000
    Número L L01760 78

    Descripción

    Descripción:

    • Autoaspirante
    • Apropiada para máquinas propulsoras de hasta 3.400 r.p.m.
    • Acoplamiento rápido de Metabo

    Característica:

    • Conector para manguera: R 3/4”
    • Abertura de montaje: 43 mm
    • Peso: 0,6 kg
    • Cabeza máxima: 20 m.
    • Caudal máximo: 3000 l/h.
    • Altura máxima de succión: 4 m.