Broca HSS-G 2x47mm, vástago hexagonal

Número de artículo: 627514000
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
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627514000
    EAN / GTIN 4007430165367
    Número del fabricante 627514000
    Número L L01750 1561

    Descripción

    Descripción:

    • Herramienta de precisión de calidad superior fabricada con acero de gran calidad.
    • Rectificado de precisión de una pieza
    • Ideal para las nuevas generaciones de taladradoras, equipadas con portabrocas de cambio rápido según DIN 3126.
    • El cumplimiento estricto de la DIN 3126.E6,3 hace que el portabrocas no resulte dañado.

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 16 mm
    • Diámetro: 2 mm
    • Longitud total: 47 mm
    • Unidad de venta: 1