Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango rígido 6 mm

Número de artículo: 627511 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
136 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 6 mm
Longitud de cuchilla cortante 125 mm
Longitud total 232 mm
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627511 6
EAN / GTIN 4045197951113

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal recto con cabeza esférica.
Mango rígido de varios componentes. Núcleo a prueba de golpes con zona de agarre optimizada en cuanto a par de giro y comodidad. Varilla de acero al cromo vanadio, superficie cromada.
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
    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra