Destornillador hexagonal para electrónica Kraftform Micro 0,7 mm

Número de artículo: 627470 0,7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
131 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 2054 Micro
    Hexágono 0,7 mm
    Longitud de cuchilla cortante 40 mm
    Longitud total 137 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627470 0,7
    EAN / GTIN 4013288032072
    Número del fabricante 05118060001

    Descripción

    Ejecución:

    Mango de varios componentes de constitución ergonómica con tapa giratoria de marcha suave (para apoyar la yema del dedo índice y lograr precisión durante el trabajo). Zona de corte rápido configurada óptimamente para atornillar de forma rápida y zona de fuerza para transmitir pares relativamente altos.
    Varillas de acero de herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, punta negra. El perfil Hex-Plus evita la deformación de la cabeza de tornillo y transmite un par de giro superior.

    Aplicación:

    Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.