Broca HSS-CO 5,0x86 mm

Número de artículo: 627444000
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627444000
EAN / GTIN 4007430068873
Número del fabricante 627444000
Número L L01750 567

Descripción

Descripción:

  • Broca helicoidal de precisión de acero de corte rápido de alto rendimiento aleado con cobalto según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, tipo N, alma reforzada, afilada en cruz de 135º según DIN 1412 C (a partir de 2 mm), 135°, tolerancia de diámetro h8
  • Superficie bronceada
  • Para esfuerzos extraordinarios y precisos en el taller y la industria
  • Para taladrar acero, acero de vanadio, fundición de acero, metales NF, materiales sintéticos, aleaciones especiales, acero cromoniquelado hasta 1100 N/mm² de resistencia a la tracción

Característica:

  • Longitud de trabajo: 52 mm
  • Diámetro: 5 mm
  • Longitud total: 86 mm
  • Unidad de venta: 1