Broca HSS-CO 4,5x80 mm

Número de artículo: 627442000
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
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627442000
    EAN / GTIN 4007430068828
    Número del fabricante 627442000
    Número L L01750 1066

    Descripción

    Descripción:

    • Broca helicoidal de precisión de acero de corte rápido de alto rendimiento aleado con cobalto según DIN 338, rectificada de precisión, cilíndrica, tipo N, alma reforzada, afilada en cruz de 135º según DIN 1412 C (a partir de 2 mm), 135°, tolerancia de diámetro h8
    • Superficie bronceada
    • Para esfuerzos extraordinarios y precisos en el taller y la industria
    • Para taladrar acero, acero de vanadio, fundición de acero, metales NF, materiales sintéticos, aleaciones especiales, acero cromoniquelado hasta 1100 N/mm² de resistencia a la tracción

    Característica:

    • Longitud de trabajo: 47 mm
    • Diámetro: 4,5 mm
    • Longitud total: 80 mm
    • Unidad de venta: 1