Destornillador de cabeza esférica de 6 caras, con mango Kraftform 12 mm

Número de artículo: 627400 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 352
Hexágono 12 mm
Longitud de cuchilla cortante 150 mm
Longitud total 267 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627400 12
EAN / GTIN 4013288003836
Número del fabricante 05022835001

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal recto con cabeza esférica.
Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas. Varilla de acero para herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, puntas negras.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra